ISO 7380-2 INOX A2-50 M-04X018 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX4X18EFA2-50
Rubix:799127000000
fabricante:738022T4 18
EAN:4043377315175


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-04X018 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A2-50 4X18/18 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
239,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
18 mm