DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X010 PZ0 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ1,6X10EFA2-50
Rubix:799129071000
fabricante:79852016 10
EAN:4043377175229


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X010 PZ0 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 1,6X10 pz0
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M1,6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
| Tamaño de huella | pz0 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
270,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm