DIN 603 INOX A2-70 M-10X110 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC10X110EFA2-70
Rubix:799137149000
fabricante:0603210 110/110
EAN:4043377047380
brand logo

Resumen técnico

Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-10X110 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 10X110/110

Información técnica


Atributos
Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM10
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca10 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
179,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
216,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

110 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella