DIN 85 INOX A2-70 M-05X012 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCLF5X12EFA2-70
Rubix:799135968000
fabricante:008525 12
EAN:4043377011558


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 85 INOX A2-70 M-05X012 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillo cabeza redonda con ranura A2-70 5X12
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 85 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
126,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm