DIN 923 INOX A1 M-04X002,5 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos ranurados de cabeza plana
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBDF4X2,5PFA1
Rubix:799138440000
fabricante:092324 25
EAN:4043377078414


Resumen técnico
| Longitud | 2.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
Detalles de producto : DIN 923 INOX A1 M-04X002,5 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos de cabeza plana A1 4X2,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | placa |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
163,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
2.5 mm