ISO 7380-2 INOX A2-50 M-04X010 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX4X10EFA2-50
Rubix:799127008000
fabricante:738022T4 10
EAN:4043377242587


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-04X010 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A2-50 4X10/10 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
178,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm