DIN 7985 INOX A4-70 M-06X060 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH6X60EFA4-70
Rubix:799138081000
fabricante:798546 60
EAN:4043377179661
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-06X060 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 6X60 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
260,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
314,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella