ISO 7380-2 INOX A2-50 M-03X008 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE3X8EFA2-50
Rubix:799127338000
fabricante:7380223 8
EAN:4043377215932
brand logo

Resumen técnico

Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-03X008 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 3X8/8 sw2

Información técnica


Atributos
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM3
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
97,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
117,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella