DIN 7985 INOX A2-50 M-03X035 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH3X35EFA2-50
Rubix:799138222000
fabricante:798523 35
EAN:4043377176509


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-03X035 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 3X35 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
89,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm