NFE 27-128 INOX A2-50 M-08X090 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA

Tornillo ranurado de cabeza redonda grande

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTRLS8X90EFA2-50
Rubix:799144322000
fabricante:2712828 90
EAN:4043377210623
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-08X090 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA


Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 8X90
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normanfe 27128
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,00 Sin IVA
/ 100 unidades
407,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (76)