ISO 14579 INOX A4-70 M-02,5X010 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX2,5X10EFA4-70
Rubix:799135679000
fabricante:14579425 10
EAN:4043377349828


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-02,5X010 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 2,5X10 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 14579 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
227,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm