ART. 9100 INOX A2-50 M-03,5X006,5 SP6 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCDT3,5X6,5EFA2-50
Rubix:799143964000
fabricante:9100235 65
EAN:4043377128324
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9100 INOX A2-50 M-03,5X006,5 SP6 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 3,5X6,5 SP6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom3
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasp6
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 Sin IVA
/ 100 unidades
123,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6.5 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (45)