NFE 27-128 INOX A2-50 M-08X120 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo ranurado de cabeza redonda grande
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTRLS8X120EFA2-50
Rubix:799144373000
fabricante:2712828 120
EAN:4043377210500


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-08X120 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 8X120
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NFE 27128 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
520,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm