ISO 10642 INOX A4-50 M-06X035 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC6X35EFA4-50ISO
Rubix:799114453000
fabricante:1064246 35
EAN:4043377183439
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-06X035 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 6X35 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,34 Sin IVA
/ 200 unidades
133,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m6

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)