ISO 14584 INOX A2-70 M-06X008 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFBTX6X8EFA2-70
Rubix:799134166000
fabricante:1458426 8
EAN:4043377289582
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14584 INOX A2-70 M-06X008 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A2-70 6X8 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 966 / iso 14584
Diámetro métricom6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellat30
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,05 Sin IVA
/ 500 unidades
165,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (122)