NFE 27-128 INOX A2-50 M-05X080 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA

Tornillo ranurado de cabeza redonda grande

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTRLS5X80EFA2-50
Rubix:799144455000
fabricante:2712825 80
EAN:4043377210302
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-05X080 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA


Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 5X80
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNFE 27128
Diámetro métricoM5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
520,00 Sin IVA
/ 500 unidades
629,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico