ISO 10642 INOX A2-50 M-12X170 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC12X170EFA2-50ISO
Rubix:799122838000
fabricante:10642212 170
EAN:4043377264084


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 170 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-12X170 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 12X170 sw8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 170 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
703,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
12 mm
Longitud
170 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M12