DIN 6912 INOX A4-50 M-16X070 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB16X70EFA4-50
Rubix:799124229000
fabricante:6912416 70
EAN:4043377149459
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca16 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-16X070 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 16X70 SW14
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 6912
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,75 Sin IVA
/ 25 unidades
688,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)