ISO 4028 INOX A2 M-04X010 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PIVOTE
Tornillo prisionero con hexágono interior y espiga
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCT4X10EFA2
Rubix:799129083000
fabricante:402824 10
EAN:4043377073341


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 4028 INOX A2 M-04X010 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PIVOTE
Espárragos roscados con hexágono interior y pivote A2 4X10 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 915 / iso 4028 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | tapón en t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
36,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días