ISO 4026 INOX A2 M-04X004 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:STHCPLA4X4EFA2
Spartex:VSTHCPL4X4EFA2
Rubix:799114821000
fabricante:402624 4
EAN:4043377068705


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-04X004 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 4X4 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 913 / ISO 4026 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
28,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
4 mm
Longitud
4 mm