ISO 4026 INOX A2 M-03X010 SW1,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTHCPL3X10EFA2
Rubix:799129894000
fabricante:402623 10
EAN:4043377068507
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-03X010 SW1,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 3X10 sw1,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 913 / iso 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,50 Sin IVA
/ 500 unidades
52,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (45)