ISO 4026 INOX A2 M-10X030 SW5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTHCPL10X30EFA2
Rubix:799114846000
fabricante:4026210 30
EAN:4043377067791
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-10X030 SW5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 10X30 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 913 / iso 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,33 Sin IVA
/ 100 unidades
97,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (45)