ART. 9082 INOX A2 M-12X300 SW9 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CHAPA ADAPTADORA DIN 6923 + EPDM
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:90822312300
Rubix:799142894000
fabricante:90822312 300
EAN:4043377226846

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-12X300 SW9 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CHAPA ADAPTADORA DIN 6923 + EPDM
Torn.doble rosca c/chapa adaptadora DIN 6923+EPDM A2 12X300 SW9
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw9 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1235,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
1494,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
300 mm
