ART. 9082 INOX A2 M-06X080 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST6X80EFA2
Rubix:799145460000
fabricante:908226 80
EAN:4043377215437

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-06X080 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 6X80
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
166,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm
