ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X025 PZ2 TORNILLO CAB. CUB. C/ARAND. NYLON MARRON
Tornillos para ventanas con arandela de poliamida blanca
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VFRPMPZ3,9X25EFA2-50
Rubix:799145341000
fabricante:90662239 25
EAN:4043377212108

Detalles de producto : ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X025 PZ2 TORNILLO CAB. CUB. C/ARAND. NYLON MARRON
Tornillos p/alféizar c/arandela poliamida marrón A2-50 3,9X25 Pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
550,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días