ART. 9082 INOX A2 M-06X160 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST6X160EFA2
Rubix:799145465000
fabricante:908226 160
EAN:4043377215383

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-06X160 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 6X160
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
434,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
160 mm
