ART. 9082 INOX A2 M-08X080 TX25 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CASQUILLO HEXAGONAL
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFTX8X80EFA2
Rubix:799145398000
fabricante:90822T8 80
EAN:4043377396792

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-08X080 TX25 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CASQUILLO HEXAGONAL
Tornillos doble rosca con casquillo hexagonal A2 8X80 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
404,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm
