ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X025 PZ2 TORNILLO CAB. CUB. C/ARAND. NYLON BLANCO

Tornillos para ventanas con arandela de poliamida blanca

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VFRPBPZ3,9X25EFA2-50
Rubix:799145374000
fabricante:90662139 25
EAN:4043377212054
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud25 mm
Normano estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X025 PZ2 TORNILLO CAB. CUB. C/ARAND. NYLON BLANCO


Tornillos p/alféizar c/arandela poliamida blanco A2-50 3,9X25 Pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud25 mm
Normano estándar
Tipo de huellapozidriv (pz)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellapz2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
514,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Norma

Tipo de huella

Material/acabado

Seleccione variantes (65)