ART. 9387 INOX A2-50 M-04,5X035 TX20 TORNILLO CAB. ALOM. 2PZ C/ARAND. EPDM 20MM

Tornillos Remachables 2 pzs con Epdm 15 mm

Ver información técnica
Referencias
Spartex:93872204535
Rubix:799142323000
fabricante:938722045 35
EAN:4043377224682
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.5 mm
Longitud35 mm
Normano estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9387 INOX A2-50 M-04,5X035 TX20 TORNILLO CAB. ALOM. 2PZ C/ARAND. EPDM 20MM


Torn. p/fontanería de 2piezas c/arand.de junta15mm A2-50 4,5X35 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.5 mm
Longitud35 mm
Normano estándar
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat20
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,10 Sin IVA
/ 200 unidades
123,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm
Seleccione variantes (14)