ART. 9082 INOX A2 M-10X180 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/JUNTA EPDM NEGRO
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:90822510180
Rubix:799142890000
fabricante:90822510 180
EAN:4043377360311

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-10X180 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/JUNTA EPDM NEGRO
Stockschrauben montiert mit EPDM-Dichtung schwarz A2 10X180 SW7
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | sw7 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
492,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
180 mm
