Referencias
Spartex:90822010300
Rubix:799142928000
fabricante:90822010 300
EAN:4043377228062

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-10X300 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA
Tornillos de doble rosca con cuello hexagonal A2 10X300 SW7
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | sw7 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
672,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
300 mm
