ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X032 TX15 TORNILLO CAB. CUB. ROSCA GRUESA C/ARAND. NYLON MARRON
Tornillos para ventanas con arandela de poliamida blanca
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VFRPMPZ3,9X32EFGA2-50
Rubix:799145338000
fabricante:906622TG39 32
EAN:4043377254092

Detalles de producto : ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X032 TX15 TORNILLO CAB. CUB. ROSCA GRUESA C/ARAND. NYLON MARRON
Tornillos p/alféizar c/arandela poliamida marrón A2-50 3,9X32 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t15 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,06 € Sin IVA
/ 200 unidades
118,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días