ART. 9057 INOX A2 M-06,3X100 SW3/8 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. JUNTA 16MM P/FACHADA
Tornillo para placa frontal con espiga y Epdm 16 mm
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VFTHR16X6,3X100A2
Rubix:799145312000
fabricante:9057263 100
EAN:4043377210630

Detalles de producto : ART. 9057 INOX A2 M-06,3X100 SW3/8 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. JUNTA 16MM P/FACHADA
Torn fachadas con espiga arandela de junta 16mm A2 6,3X100 SW3/8"
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | bz |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
238,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm
