DIN 963 INOX A2-50 M-04X025 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF4X25EFA2-50
Rubix:799114950000
fabricante:096324 25
EAN:4043377110060


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-04X025 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-50 4X25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
92,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
4 mm
Longitud
25 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M4