ISO 14581 INOX A4-50 M-01,6X005 TX5 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX1,6X5EFA4-50
Rubix:799131832000
fabricante:14581416 5
EAN:4043377287113


Resumen técnico
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14581 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-01,6X005 TX5 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 1,6X5 TX5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M1,6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
| Tamaño de huella | t5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
590,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
5 mm