DIN 965 INOX A4-70 M-06X018 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ6X18EFA4-70
Rubix:799131980000
fabricante:0965406 18
EAN:4043377286482
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-06X018 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-70 6X18 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,65 Sin IVA
/ 500 unidades
265,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)