ISO 10642 INOX A2-50 M-10X060 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC10X60EFA2-50ISO
Rubix:799122860000
fabricante:10642210 60
EAN:4043377180308
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-10X060 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 10X60 sw6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,50 Sin IVA
/ 50 unidades
93,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m10

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)