DIN 965 INOX A2-70 M-05X090 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH5X90EFA2-70
Rubix:799132684000
fabricante:096525 90
EAN:4043377117724
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-05X090 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 5X90 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,18 Sin IVA
/ 200 unidades
215,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)