DIN 7983 INOX A2 M-02,2X019 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB2,2X19PHEFA2
Rubix:799134815000
fabricante:7983222 19
EAN:4043377169181
brand logo

Resumen técnico

Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-02,2X019 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 2,2X19 PH1

Información técnica


Atributos
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2
Diámetro de rosca2.2 mm
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
62,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
75,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

19 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella