DIN 7984 INOX A2-50 M-16X150 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED16X150PFA2-50
Rubix:799124646000
fabricante:7984216 150
EAN:4043377172297


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-16X150 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 16X150 SW14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1106,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
1338,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
150 mm