DIN 7983 INOX A2 M-04,2X060 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB4,2X60PZEFA2
Rubix:799134427000
fabricante:79832042 60
EAN:4043377168702
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-04,2X060 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 4,2X60 pz2

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2
Diámetro de rosca4.2 mm
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
58,18 € Sin IVA
/ 200 unidades
70,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella