ART. 9113 INOX A2 M-06X030 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFHCT6X30EFA2
Rubix:799143375000
fabricante:911326 30
EAN:4043377127792


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-06X030 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 6X30 sw 4 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | sw 4 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,39 € Sin IVA
/ 100 unidades
76,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm