DIN 7984 INOX A2-50 M-03X012 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED3X12EFA2-50
Rubix:799124546000
fabricante:798423 12
EAN:4043377172570


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-03X012 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 3X12 SW2,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
168,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm