DIN 963 INOX A4-50 M-03X010 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF3X10EFA4-50
Rubix:799133305000
fabricante:096343 10
EAN:4043377112194
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-03X010 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-50 3X10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,95 Sin IVA
/ 500 unidades
51,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m3
Seleccione variantes (406)