ART. 9113 INOX A2 M-05X012 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTFHCT5X12EFA2
Rubix:799143392000
fabricante:911325 12
EAN:4043377127532
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-05X012 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 5X12 sw 3 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw 3 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,99 Sin IVA
/ 100 unidades
47,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (48)