DIN 84 INOX A4-70 M-06X100 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF6X100EFA4-70
Rubix:799136355000
fabricante:008446 100
EAN:4043377010612


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-70 M-06X100 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-70 6X100
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 84 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
452,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
6 mm
Longitud
100 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
m6