DIN 7984 INOX A4-50 M-03X040 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED3X40PFA4-50
Rubix:799124525000
fabricante:798443 40
EAN:4043377174048


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7984 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-03X040 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 3X40 SW2,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
424,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm