DIN 84 INOX A2-50 M-02,5X014 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF2,5X14EFA2-50
Rubix:799136804000
fabricante:0084225 14
EAN:4043377007742
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-02,5X014 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 2,5X14
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
80,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
97,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2.5 mm

Longitud

14 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M2,5