ART. 9113 INOX A2 M-10X060 SW6 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFHCT10X60EFA2
Rubix:799143424000
fabricante:9113210 60
EAN:4043377128188


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-10X060 SW6 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 10X60 sw 6 pin
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | sw 6 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
372,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm