DIN 7984 INOX A2-50 M-08X030 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED8X30EFA2-50
Rubix:799124367000
fabricante:798428 30
EAN:4043377173232


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-08X030 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 8X30 SW6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,15 € Sin IVA
/ 100 unidades
104,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm